Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W Fali lemez, nylon, 2-ütemű, 2 üres, pántra szerelhető, fehér | AB2GML 1LXU2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Hevederes, Fehér

Raktáron
Tétel: AB2GML Típus: NP24WKereszthivatkozás: 1LXU2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres fali lemez
színekfehér
ÉpítésÖntött
KivágA heveder rögzítése üres
Végszerelés 1A heveder rögzítése üres
befejezSima
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma2-banda
IrányultságFüggőleges rögzítés
lemez típusaHeveder tartó
MéretStandard
Vastagság0.06
típusHeveder tartó
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számaszínekÉpítéslemez típusaMéretVastagságtípusKivágÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP14FS dobozfedél, 1 karos, üres lemez, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke | AA9JGW 1DJL4 HBLP14FS1SzürkeÖntöttÜres4.56 "x 2.84"-Hordozható kimeneti doboz-€23.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14 faliújság, nejlon, 1 karos, üres, hevederes, barna | AB2GLU 1LXR4 NP141-bandabarnaÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W faliújság, nejlon, 1 karos, üres, heveder, fehér | AB2GLX 1LXR7 NP14W1-bandafehérÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24 faliújság, nejlon, 2-bandás, 2 üres, hevederes, barna | AB2GMH 1LXT8 NP242-bandabarnaÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€1.38
HANGSZERŰ VEZETÉKES KÉSZÜLÉKEK KELLEMS NP24GY faliújság, nylon, 2-csoportos, 2 üres, hevederre szerelhető, szürke | AB2GMJ 1LXT9 NP24GY2-bandaSzürkeÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€1.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Heveder Mount, Elefántcsont | AB2GMK 1LXU1 NP24I2-bandaElefántcsontÖntöttHeveder tartóStandard 0.06Heveder tartóA heveder rögzítése üres€1.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS14 Wallplate, 1-Gang, Blank, Standard méret, Rozsdamentes acél | AB9NFM 2EAW7 SS141-bandaEzüstBélyegesHeveder tartóStandard 0.035-A heveder rögzítése üres€13.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Hevederes, Fehér
€0.68 /Mértékegység