Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA díszítő kapcsoló, egypólusú pilóta, 20A, 120 / 277VAC, elefántcsont | AC4XFA 31A477

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA dekorátor kapcsoló, Pilot egypólusú, 20A, 120/277VAC, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AC4XFA Modell: SNAP2121PLINAKereszthivatkozás: 31A477
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
€104.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekElefántcsont
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.54 "
MutatóPiros LED
Hossz4.28 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1 a 2
StílusStílus vonal (R)
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílushintaszék
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.44 "
Huzalozási módszerVezetékmodul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítás bekapcsolt állapotban
    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésNévleges HPÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Díszkapcsoló, Pilot Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, fekete | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15Fekete15 A0.5 a 2€80.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA díszítő kapcsoló, egypólusú pilóta, 20A, 120 / 277VAC, fehér | AC4XFB 31A479 SNAP2121PLWNA20fehér20 A1 a 2€104.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA dekorátor kapcsoló, Pilot egypólusú, 20A, 120/277VAC, elefántcsont
€104.29 /Mértékegység