HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBI Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Ivory | BD3XFZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBI egyenes aljzat, két USB Type 20 port 3 Amper 5V, 20A 125VAC, Ivory

Tétel: BD3XFZ Modell: SNAP20USBI
€60.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekElefántcsont
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.54 "
Hossz3.28 "
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.75 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés, duplex

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBI egyenes aljzat, két USB Type 20 port 3 Amper 5V, 20A 125VAC, Ivory
€60.49 /Mértékegység