Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221GYNA billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, szürke | AC4XDV 31A414

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221GYNA billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, szürke

Raktáron
Tétel: AC4XDV Modell: SNAP1221GYNAKereszthivatkozás: 31A414
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
€29.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekSzürke
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.74 "
Hossz4.18 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1 a 2
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.3 "
Huzalozási módszerVezetékmodul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Visszaélésnek ellenálló, hőre lágyuló lengőkar nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellHuzalozási módszerAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésMagasságAnyagNévleges HPSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA Billenőkapcsoló, Egypólusú, 15A, 120/277VAC, Elefántcsont | AC4XCW 31A350 SNAP1201INAVezetékmodul15Elefántcsont15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, fehér | AC4XCX 31A352 SNAP1201WNAVezetékmodul15fehér15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA Billenőkapcsoló, Egypólusú, 20A, 120/277VAC, Elefántcsont | AC4XDA 31A355 SNAP1221INAVezetékmodul20Elefántcsont20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, fehér | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNAVezetékmodul20fehér20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, fekete | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNAVezetékmodul15Fekete15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, barna | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNSVezetékmodul15barna15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, szürke | AC4XDT 31A412 SNAP1201GYNAVezetékmodul15Szürke15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221GYNA billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, szürke
€29.27 /Mértékegység