Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1057ZP Folyadéktömör csatlakozó 1-1/2 hüvelykes egyenes | AE3XZK 5GTG0

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1057ZP Folyadéktömör csatlakozó 1-1/2 hüvelykes egyenes

Raktáron
Tétel: AE3XZK Típus: SHC1057ZPKereszthivatkozás: 5GTG0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyékony feszes csatlakozó
színekEzüst
Vezetékméret1.5 "
Csatlakozó típusaEgyenes
Cord Dia. Hatótávolság1 "-től 1-1 / 8" -ig
Hossz2.437 "
AnyagHorganyzott acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelykes Fekete | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPFekete3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 14 / 64 "Horganyzott acél-€20.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelyk Fehér | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRfehér3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 17 / 32 "Nejlon-€27.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelykes Kék | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRKék3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 17 / 32 "Nejlon-€22.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2 hüvelykes zöld | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRZöld1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Nejlon-€18.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. Narancs | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPnarancs1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó1 24 / 32 "Horganyzott acél-€21.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Folyékony feszes csatlakozó 1 / 2in. Sárga | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPSárga1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Horganyzott acél-€23.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. Orchidea | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrchidea1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Horganyzott acél-€23.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1057ZP Folyadéktömör csatlakozó 1-1/2 hüvelykes egyenes
€122.33 /Mértékegység