Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037SS Folyadéktömör csatlakozó 3/4 hüvelyk. Sárga | AE3FPB 5D907

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037SS Folyadéktömör csatlakozó 3/4 hüvelyk. Sárga

Raktáron
Tétel: AE3FPB Modell: SHC1037SSKereszthivatkozás: 5D907

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€328.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyékony feszes csatlakozó
színekSárga
Vezetékméret3 / 4 "
Csatlakozó típusaEgyenes
Cord Dia. Hatótávolság5/8 "- 3/4"
Hossz1 55 / 64 "
AnyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékméretMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelykes Fekete | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPFekete3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 14 / 64 "Horganyzott acél-€21.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelyk Fehér | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRfehér3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 17 / 32 "Nejlon-€27.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Folyadéktömör csatlakozó 3/8 hüvelykes Kék | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRKék3 / 8 "-Folyékony feszes csatlakozó1 17 / 32 "Nejlon-€21.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Folyadéktömör csatlakozó 1/2 hüvelykes zöld | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRZöld1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Nejlon-€18.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. Narancs | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPnarancs1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó1 24 / 32 "Horganyzott acél-€22.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Folyékony feszes csatlakozó 1 / 2in. Sárga | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPSárga1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Horganyzott acél-€25.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Folyadéktömör csatlakozó 1/2in. Orchidea | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrchidea1 / 2 "-Folyékony feszes csatlakozó2 3 / 64 "Horganyzott acél-€24.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1037SS Folyadéktömör csatlakozó 3/4 hüvelyk. Sárga
€328.41 /Mértékegység