HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 ideiglenes tápkábel, 50 A, 125 - 250 V, sárga | AD7ATZ 4D562

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 ideiglenes tápkábel, 50 A, 125-250 V, sárga

Raktáron
Tétel: AD7ATZ Modell: SCB50Kereszthivatkozás: 4D562

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,919.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes tápkábel
színekSárga
Csatlakozó végeCS6364C
Vezetékhossz600 láb.
Jelenlegi minősítés50 A
Az expozíció feltételeiBeltéri és kültéri
Kabát típusaPVC
AnyagRéz
Max. Amper50
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Dugó végeCS6369
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény12500
Vezetékméret6 / 3, 8 / 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.67
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszAz expozíció feltételeiAnyagPólusok számaVezetékek számaVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC50 ideiglenes tápkábel, hossza 50 láb, 50 A | AA4KJB 12R421 TPC5050 láb.Beltéri / kültériHőre lágyuló23# 6 AWG€985.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 ideiglenes tápkábel, hossza 100 láb, 50 A | AA4KJC 12R422 TPC100100 láb.Beltéri / kültériHőre lágyuló23# 6 AWG€2,059.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 ideiglenes tápkábel, 50 A, 125-250 V, sárga
€1,919.83 /Mértékegység