Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Rating Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT padlódoboz, tűzálló, dupla átütőképességű

Raktáron
Tétel: AB9PZM Modell: S1PTFITKereszthivatkozás: 2EMT7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€716.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló doboz
Vezetékméret(2) 1 "
Magasság15.156 "
Hole Dia.4"
Hossz7"
AnyagAcél
A bandák száma1
Nyitó méret7"
AlakRound
típusTűzminőségű átütés, kétcsatornás
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Két 1"-es vezetékszár az áramellátáshoz és a kommunikációs szolgáltatásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMagasságtípusSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Audio | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Tűz által minősített átütés, audio / vizuális7"€709.62
HUBBELL VEZETÉKELŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS S1PT4X4FIT Padlódoboz, Tűzálló 4 x 4 átütőképesség | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Tűzvédelmi áttörés, 4 x 43.88 "€702.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT padlódoboz, tűzálló, dupla átütőképességű
€716.93 /Mértékegység