Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS S1PTBL átszúró rendszer 1 darabos stílusú vonal fekete | AB9MNC 2DZN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 darabos stílusú vonal fekete

Raktáron
Tétel: AB9MNC Modell: S1PTBLKereszthivatkozás: 2DZN3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,343.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi rendszer
Vezetékméret(2) 1 "
Magasság15.593
Hole Dia.4"
Hossz8"
AnyagAcél
A bandák száma2
Nyitó méret8"
AlakRound
típusDual Style vonal, fekete
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tartalmazza a Hubbell SystemOne kétcsatornás padlóidomot (2EMT7) és a kétstílusú vonalnyitó allapot (2DZN5) két stílusú vonal vagy túlfeszültség fogadásához, vagy egy GFCI és egy stílusvonalú csatlakozóaljzatot, kimeneti keretek használhatók az alkalmazás átalakítására a

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMagasságA bandák számatípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Átszúró rendszer 1 db 4x4al | AB9MMY 2DZL8 S1PT4X4AL(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, alumínium felület€1,440.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 darabos stílusú vonal fekete
€1,343.74 /Mértékegység