Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Átszúró rendszer 1 db 4x4al | AB9MMY 2DZL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Átszúró rendszer 1 db 4x4al

Raktáron
Tétel: AB9MMY Típus: S1PT4X4ALKereszthivatkozás: 2DZL8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,440.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi rendszer
Vezetékméret(3) 3/4 "
Magasság12 17 / 32 "
Hole Dia.4"
Hossz8"
AnyagAcél
A bandák száma1
Nyitó méret8"
AlakRound
típus4 x 4, alumínium felület
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tartalmazza a Hubbell SystemOne 4X4 padlóidomot (2EMT8) négy előre bekábelezett 20A, 125V-os aljzattal és négy Keystone nyitó allemezzel (2DZN6), a foglalatok egy- vagy kétáramkörű kábelezéssel, valamint szigetelt földelési lehetőséggel

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMagasságA bandák számatípusÁr
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS S1PTBL átszúró rendszer 1 darabos stílusú vonal fekete | AB9MNC 2DZN3 S1PTBL(2) 1 "15.5932Dual Style vonal, fekete€1,343.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Átszúró rendszer 1 db 4x4al
€1,440.64 /Mértékegység