Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 darab Style Line Alumínium | AB9MNB 2DZN2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 db Style Line alumínium

Raktáron
Tétel: AB9MNB Modell: S1PTALKereszthivatkozás: 2DZN2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,412.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi rendszer
Vezetékméret(2) 1 "
Magasság15.593
Hole Dia.4"
Hossz8"
AnyagAcél
A bandák száma2
Nyitó méret8"
AlakRound
típusDual Style vonal, alumínium felület
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.214
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tartalmazza a Hubbell SystemOne kétcsatornás padlóidomot (2EMT7) és a kétstílusú vonalnyitó allapot (2DZN5) két stílusú vonal vagy túlfeszültség fogadásához, vagy egy GFCI és egy stílusvonalú csatlakozóaljzatot, kimeneti keretek használhatók az alkalmazás átalakítására a

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékméretMagasságSzélességTételHosszA bandák számaNyitó méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 darab 4 x 4 fekete | AB9MMZ 2DZL9 S1PT4X4BL4 x 4, fekete(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Tűzvédelmi rendszer8"18"€1,469.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 Padlódoboz 2-Gang négyszögletes acél | AB9PZA 2EMR5 BA24222 gengős öblítésű téglalap alakú alumínium gallérral(6) Koncentrikus 1/2 "és 3/4", (4) Koncentrikus 1/2 ", 3/4", Koncentrikus 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Padló doboz4.38 "24.5 "€289.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 db Style Line alumínium
€1,412.69 /Mértékegység