Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 aljzat, dugó, 1 láb kábellel, 20 A, 4 pólusú | AB9MPU 2DZV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 aljzat, dugasz, 1 láb kábellel, 20 A, 4 pólus

Raktáron
Tétel: AB9MPU Típus: RM2304PB001Kereszthivatkozás: 2DZV7
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
€196.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
AC erősítők20
színekSzürke
Vezető anyagRéz
Vezetõméret# 12 AWG, # 10 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz1 láb.
Jelenlegi minősítés20 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető12
Kabát típusaMTW
AnyagÖsszetett
Max. Feszültség600 VAC
Vezetők száma4
Pólusok száma4
Dugó végeférfi
Plug Type4-vezetékes
típusFérfi, elszigetelt talaj
Feszültségértékelés600 V
Teljesítmény12000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (férfi)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretMérő / vezetőVezetők számaPólusok számaPlug TypetípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Dugaszolóaljzat, 1 láb kábellel, 20 A, 3 pólusú | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-vezetékesférfi€186.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 aljzat, dugó, 1 láb kábellel, 20 A, 6 pólusú | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-vezetékesFérfi, szuper semleges, elszigetelt talaj€239.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 aljzat, dugasz, 1 láb kábellel, 20 A, 4 pólus
€196.27 /Mértékegység