Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1SC csatlakozófedél LanTrak (R) | AB2JGF 1MBP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1SC összekötő fedél LanTrak(R)

Raktáron
Tétel: AB2JGF Modell: PL1SCKereszthivatkozás: 1MBP3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó fedél
színekIroda Fehér
Magasság1.12 "
Hossz1.55 "
AnyagPVC
Versenypálya típusaNemfémes
AlkategóriaCovers
Szélesség1.11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAlkategóriaSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EC végzárók PolyTrak (R) | AB2JGA 1MBN6 PL1EC1.39 "Záró sapka1.04 "Sapkák1"€3.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EEBC Külső könyökbázis és burkolat LanTrak (R) | AB2JGB 1MBN8 PL1EEBC1.57 "Külső könyökalap és fedél5.06 "Könyök-€12.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1FEBC lapos könyökalap és fedél LanTrak (R) | AB2JGC 1MBN9 PL1FEBC3.19 "Lapos könyökalap és fedél3.19 "Könyök1.11 "€11.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1IEBC belső könyökalap és fedél LanTrak (R) | AB2JGD 1MBP1 PL1IEBC1.57 "Belső könyökalap és fedél2.51 "Könyök2.51 "€11.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1MC rögzítőkapocs LanTrak (R) | AB2JGE 1MBP2 PL1MC-Szerelőkapocs-Klip-€3.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1TCBC pólóillesztő alap és fedél LanTrak (R) | AB2JGG 1MBP4 PL1TCBC3.15 "Póló illesztési talp és fedél4.75 "Tees1.11 "€12.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PLP1CACF vezetékadapter / szerelvény LanTrak (R) | AB2JGH 1MBP5 PLP1CACF3.9 "Vezetékadapter / mennyezeti szerelvény2.29 "Adapterek3.31 "€15.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1SC összekötő fedél LanTrak(R)
€3.51 /Mértékegység