Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB015 Vezetékkészlet, férfi/nő, hossza 15 láb | AB9MPC 2DZU1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB015 vezetékkészlet, férfi/nő, 15 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AB9MPC Típus: PH2304PB015Kereszthivatkozás: 2DZU1
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
€475.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
AC erősítők20
színekSzürke
Vezető anyagRéz
Vezetõméret# 12 AWG, # 10 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz15 láb.
Jelenlegi minősítés20 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető12
Kabát színeSzürke
Kabát típusaPVC
Max. Feszültség600 VAC
Vezetők száma4
Dia kívül.0.75 "
Dugó végeFérfi nő
Plug Type4-vezetékes
Szál típusaMulti
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusKettős végű, elszigetelt föld
Feszültségértékelés600 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544422000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAz expozíció feltételeiAC erősítőkKábel hosszaMérő / vezetőAnyagFelszerelési stílusVezetők számaPólusok számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB005 Vezetékkészlet, 20 A, hossz 5 láb | AB9MNV 2DZT3 PH2003PB005-20-12--3-€430.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB010 Vezetékkészlet, 20A | AB9MNW 2DZT4 PH2003PB010-20-12--3-€442.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB015 Vezetékkészlet, 20A | AB9MNX 2DZT5 PH2003PB015-20-12--3-€457.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB020 Vezetékkészlet, 20A | AB9MNY 2DZT6 PH2003PB020-20-12--3-€472.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB025 Vezetékkészlet, 20A | AB9MNZ 2DZT7 PH2003PB025-20-12--3-€487.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB005 Vezetékkészlet, férfi/nő, 5 láb hosszú | AB9MPA 2DZT8 PH2304PB005-20-12--4-€446.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB010 Vezetékkészlet, férfi/nő, hossza 10 láb | AB9MPB 2DZT9 PH2304PB010-20-12--4-€475.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB015 vezetékkészlet, férfi/nő, 15 láb hosszú
€475.77 /Mértékegység