Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP3 Wallplate, Nylon, 3-Gang, 3 Toggle, Barna | AB2GNM 1LXY8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP3 Wallplate, Nylon, 3-Gang, 3 Toggle, Barna

Raktáron
Tétel: AB2GNM Modell: NP3Kereszthivatkozás: 1LXY8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolja át a fali lemezt
színekbarna
ÉpítésÖntött
KivágHárom Toggle
Végszerelés 1Három Toggle
befejezSima
Magasság0.25 "
Hossz4.62 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma3-banda
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretStandard
Vastagság0.25
IdőjárásállóNem
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számaszínekÉpítésMéretVastagságSzélességKivágbefejezÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1 faliújság, nejlon, 1 karos, kapcsolónyílás, barna | AB2GLT 1LXR3 NP11-bandabarnaÖntöttStandard 0.252.87 "Egy váltásSima€0.15
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP1GY faliújság, nejlon, 1 fogas, 1 váltó, szürke | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1-bandaSzürkeÖntöttStandard 0.252.87 "Egy váltásSima-
ajánlatkérés
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP1I faliújság, nejlon, 1 karos, 1 billenő, elefántcsont | AB2GMD 1LXT4 NP1I1-bandaElefántcsontÖntöttStandard 0.252.87 "Egy váltásSima-
ajánlatkérés
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP1R faliújság, nejlon, 1 karos, 1 billenő, piros | AB2GME 1LXT5 NP1R1-bandaPirosÖntöttStandard 0.252.87 "Egy váltásSima-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2 faliújság, nejlon, 2-bandás, 2-es kapcsolóval, barna | AB2GMG 1LXT7 NP22-bandabarnaÖntöttStandard 0.254.68 "Két ToggleSima€0.29
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP2GY faliújság, nejlon, 2-bandás, 2-váltós, szürke | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2-bandaSzürkeÖntöttStandard 0.254.68 "Két ToggleSima€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Ivory | AB2GNJ 1LXY5 NP2I2-bandaElefántcsontÖntöttStandard 0.254.68 "Két ToggleSima€0.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP3 Wallplate, Nylon, 3-Gang, 3 Toggle, Barna
€0.45 /Mértékegység