Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 Aljzat, Twist Lock, Vízálló sorozat, 125 V, NEMA 4X | BC8PKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 aljzat, csavaros zár, vízálló sorozat, 125 V, NEMA 4X

Raktáron
Tétel: BC8PKQ Modell: MLWF2020
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
€546.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó duplex szerelés
színekSzürke
Jelenlegi minősítés20 A
Ház anyagaÖsszetett
FelszerelésCsavarmenetes
Kimenetek száma2
Aljzat típusaTwist-Lock vízálló biztonsági lepel
típus2-banda
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)39.37

Termék részletek:

    • Hubbell MLWF2020 dugaszolóaljzat elektromos készülékek bármilyen áramforráshoz való csatlakoztatására
    • Vízálló biztonsági burkolat csavaros reteszelő mechanizmussal rendelkezik, UL 4X típusú besorolással, hogy ellenálljon a víz beömlésének tömlőfelfüggesztés esetén
    • A kompozit ház anyaga nagyon magas ütésállóságot biztosít
    • Menetes konfiguráció és 20 A névleges feszültséggel működik 125 V-on
    • Zárósapkákkal beépítve a környezetvédelem érdekében használaton kívül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 aljzat, csavaros zár, vízálló sorozat, 125 V, NEMA 4X
€546.61 /Mértékegység