Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39270.128.0001 Bright Key C45K Acél 12 x 8mm | AH7XUH 38DY86

GRAINGER M39270.128.0001 Bright Key C45K acél 12 x 8 mm

Raktáron
Tétel: AH7XUH Típus: M39270.128.0001Keresztszám: 38DY86 / 178A50

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényes kulcs
befejezEgyszerű
Hossz1"
AnyagC45K acél
Méret12 x 8mm
Vastagsági toleranciaDin 6880

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7461
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39270.128.0001 Bright Key C45K acél 12 x 8 mm
€95.18 /Mértékegység