Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Csere IEC tű és hüvely belső | CE6TJT 24JP48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Csere IEC tű és hüvely belső

Raktáron
Tétel: CE6TJT Modell: IN530EMKereszthivatkozás: 24JP48
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
€430.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIec tű és hüvely belső cseréje
színekFekete
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Feszültségértékelés277 / 480 VAC
Vezetékméret# 12 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésAnyagPólusok számaVezetékek számaFeszültségértékelésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Csere Iec tű és hüvely belső, dugasz, 30 A, 3 vezeték, fekete | AH2BNM 24JN70 IN330BM30 AHőre lágyuló23250 VAC# 12 - # 10 AWG€305.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Csere Iec tű és hüvely belső, dugasz, 20 A, 3 vezeték, fekete | AH2BNP 24JN77 IN320BM16 AHőre lágyuló23100-130 V AC# 14 - # 10 AWG€232.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Csere Iec Pin és Sleeve Belső, Aljzat, 30 A, 4 Vezetékes, Fekete | AH2BNT 24JP28 IN430DF30 AHőre34250 VAC-€381.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Csere Iec tű és hüvely belső, dugós, 30 A, 4 vezetékes, fekete | AH2BNU 24JP29 IN430DM30 AHőre lágyuló34250 VAC# 12 - # 10 AWG€381.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN3100BF Csere IEC tű és hüvely belső | CE6THG 24JP05 IN3100BF100 AHőre23125 VAC-€683.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360BF Csere IEC tű és hüvely belső | CE6THQ 24JP14 IN360BF60 AHőre23250 VAC-€499.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100CM Csere IEC tű és hüvely belső | CE6THT 24JP19 IN4100cm100 AHőre lágyuló34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€747.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Csere IEC tű és hüvely belső
€430.95 /Mértékegység