Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320AM Belső, 3W, 20A, Férfi | CE6THJ 24JN66

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320AM Belső, 3W, 20A, Férfi

Raktáron
Tétel: CE6THJ Modell: IN320AMKereszthivatkozás: 24JN66
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
€233.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere belső tér
színekFekete
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Feszültségértékelés125 VAC
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésAnyagPólusok számaVezetékek számaFeszültségértékelésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320AF Belső, 3W, 20A, Aljzat | CE6THH 24JN68 IN320AF20 AHőre23125 VAC-€233.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BF tűs hüvelyes belső 3W, 30A, anya | CE6THM 24JN72 IN330BF30 AHőre23220-240 V AC-€300.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN420CF Belső, 4W, 20A, Aljzat | CE6THY 24JN74 IN420CF20 AHőre34125 V, 250 V AC-€252.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN420CM Belső, 4W, 20A, Férfi | CE6THZ 24JN73 IN420cm20 AHőre lágyuló34125 V, 250 V AC# 14 - # 10 AWG€252.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430CF Aljzat Belső | CE6TJC 24JN85 IN430CF30 AHőre34125 / 250 VAC-€378.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430CM Dugó Belső | CE6TJD 24JN86 IN430cm30 AHőre lágyuló34125 / 250 VAC# 12 - # 10 AWG€378.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN5100EM Belső | CE6TJN 24JN96 IN5100EM100 AHőre lágyuló45347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€824.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320AM Belső, 3W, 20A, Férfi
€233.97 /Mértékegység