HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA02125 szögdugó, dugó, 25 láb kábellel, 2 pólusú | CE6VDR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA02125 szögdugó, apa, 25 láb kábellel, 2 pólusú

Tétel: CE6VDR Típus: HPMA02125
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögdugó
színekFekete
Vezetõ típusaRéz
Átmérő1.03 "
Kabát típusaSEOOW
Vezetők száma2
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteJelenlegi minősítésÁtmérőKabát típusaVezetők számaFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA02103 szögdugó, anya, 3 láb kábellel, 2 pólusú | CE6UNW HCMA02103--1.03 "SEOOW2--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA02106 szögdugó, anya, 6 láb kábellel, 2 pólusú | CE6UNX HCMA02106--1.03 "SEOOW2--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA02112 szögdugó, anya, 12 láb kábellel, 2 pólusú | CE6UNY HCMA02112--1.03 "SEOOW3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03103 szögdugó, anya, 3 láb kábellel, 3 pólusú | CE6UNZ HCMA03103--1.03 "SEOOW3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03106 szögdugó, anya, 6 láb kábellel, 3 pólusú | CE6UPA HCMA03106--1.03 "SEOOW3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA031100 szögdugó, anya, 100 láb kábellel, 3 pólusú | CE6UPB HCMA031100--1.03 "SEOOW3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03112 szögdugó, anya, 12 láb kábellel, 3 pólusú | CE6UPC HCMA03112--1.03 "SEOOW3--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA02125 szögdugó, apa, 25 láb kábellel, 2 pólusú