HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole | BD4QEW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole

Tétel: BD4QEW Típus: HBLS460B6W
€566.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekPiros
Jelenlegi minősítés60 / 63 A
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Feszültségértékelés380-415 V AC

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole
€566.93 /Mértékegység