Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY hordozható kimeneti doboz, 1-részes, elöl és hátul, sárga, nem fémes | AF7LKG 21XL35

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY hordozható kimeneti doboz, 1-részes, elöl és hátul, sárga, nem fémes

Raktáron
Tétel: AF7LKG Modell: HBLPOB1DYKereszthivatkozás: 21XL35
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
€235.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kimeneti doboz
Doboz típusaKivezetés
Kapacitás1.0 köb. ban ben
színekSárga
Cord Dia. Hatótávolság0.38 "-0.75"
Mélység4.2 "
Magasság3.18 "
Hub mérete3 / 4 "
Hossz5.38 "
AnyagValox
A bandák száma1
Bemenetek száma1
típusNemfémes
Szélesség4.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)11.73
Hajószélesség (cm)9.19
HS-kód3925900000

Termék részletek:

    • 2 sárga duplex lemezzel berendezve

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaKapacitásMélységHub méretetípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1 Hordozható kimeneti doboz, 1-részes, elöl és hátul, sárga, nem fémes | AA9JGU 1DJL2 HBLPOB1FSCC32.0 köb. ban ben3.18 "1"Ideiglenes€166.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1D hordozható kimeneti doboz, 1-részes, elöl és hátul, sárga, nem fémes | AA9JGV 1DJL3 HBLPOB1DFSCC33.0 köb. ban ben4.2 "1"Ideiglenes€214.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY hordozható kimeneti doboz, 1-részes, elöl és hátul, sárga, nem fémes
€235.36 /Mértékegység