Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200HG aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, szürke | AD7ANY 4D035

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200HG aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, szürke

Raktáron
Tétel: AD7ANY Típus: HBL8200HGKereszthivatkozás: 4D035

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetNehéz használatú kórházi fokozat
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóExtra nehéz
FokozatKórház
Magasság1.05 "
HP1/2
IP besorolás20
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásKarcsú / kompakt, földelő
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI aljzat, duplex, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, piros | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRITartály120Nehéz használatú kórházi fokozat-Nejlon15-20R€127.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, barna | AB4DPT 1XC01 HBL8200Tartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Hőre lágyuló0.55-15R€53.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, szürke | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYTartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Polikarbonát0.55-15R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW aljzat, duplex, világító, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125 V, fehér | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWTartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Polikarbonát0.55-15R€122.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Aljzat, egypólusú, 2 vezetékes földelés, 3A, 15V, szürke | AC125MJN 2LBX2 HBL8210GYTartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Nejlon0.55-15R€69.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W aljzat, egy, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, fehér | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WTartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Nejlon0.55-15R€72.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, szürke | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYTartály120Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Polikarbonát15-20R€125.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200HG aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, szürke
€38.87 /Mértékegység