Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51044.025.0031 Vállcsavar Imperial 18-8 Rozsdamentes acél 10-24, 5PK | AG2KPP 31KH07

GRAINGER U51044.025.0031 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 10-24, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KPP Modell: U51044.025.0031Keresztszám: 31KH07 / 163V69
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
€5.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.357–0.375 ”
Fejmagasság0.177–0.188 ”
Head Stylerecézett
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság1 / 4 "
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51044.025.0031 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 10-24, 5PK
€5.76 /csomag