Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200H aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, barna | BC9HZE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200H aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, barna

Raktáron
Tétel: BC9HZE Típus: HBL8200H

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€51.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekbarna
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.05 "
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200H aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, barna
€51.17 /Mértékegység