HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL7556G Karimás bemenet, 10A, 250V/15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs | CE6TBX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G karimás bemenet, 10A, 250V/15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs

Tétel: CE6TBX Típus: HBL7556G
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés10 / 15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.13 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.31 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés250 / 125 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség2.31 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 12 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G karimás bemenet, 10A, 250V/15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs