HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 dugós dugó, 15A, 125/250VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, szögletes | CE6TDJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 dugós dugó, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, szögletes

Tétel: CE6TDJ Modell: HBL7432
€50.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.335-0.421 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.335 "-0.421"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.32 "
Hossz1.68 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésML-3P
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.17 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 dugós dugó, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, szögletes
€50.82 /Mértékegység