Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL73CM14C csatlakozóaljzat, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | BD2AXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C csatlakozóaljzat, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Tétel: BD2AXW Típus: HBL73CM14C
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
€92.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.360-0.930 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.61 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.94 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés125 / 250 V
Szélesség1.94 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL73CM14C csatlakozóaljzat, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt
€92.08 /Mértékegység