Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5652I Egyenes aljzat, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Elefántcsont, 1 db | BC8RDF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5652I egyenes aljzat, duplex, 15A 250V, 6-15R, elefántcsont, 1 db

Raktáron
Tétel: BC8RDF Típus: HBL5652I

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekElefántcsont
ConnectivityOldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEOldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1.5
NEMA értékelés6-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5652I egyenes aljzat, duplex, 15A 250V, 6-15R, elefántcsont, 1 db
€35.08 /Mértékegység