Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W Tűhüvely bemenet | AC8QNN 3D922

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W tűhüvely bemenet

Raktáron
Tétel: AC8QNN Típus: HBL563B6WKereszthivatkozás: 3D922
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
€1,096.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
erősítők63
test anyagaZytel 101 nylon
színekPiros
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Feszültség240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkJelenlegi minősítésFeszültségértékelésVezetékméretHPPólusok számaVezetékek számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B7W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 30 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030 A480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€734.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 60 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W4806060 A480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€918.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100100 A480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,722.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 60 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060 A480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€1,060.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100 A277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,723.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 125 A, 380 - 415 V, 4 pólusú, piros | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125125 A-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,676.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B7W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020 A277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€459.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W tűhüvely bemenet
€1,096.24 /Mértékegység