HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369EBK Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black, 1 Pk | BD4CZA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369EBK Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black, 1 Pk

Cikkszám: BD4CZA Típus: HBL5369EBK
€74.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekFekete
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 10 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.250 "-0.655"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültségértékelés125 VAC
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369EBK Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black, 1 Pk
€74.89 /Mértékegység