Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5342RT Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Brown | BC9JXD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5342RT egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, barna

Raktáron
Item: BC9JXD Típus: HBL5342RT

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekbarna
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló műanyag / kompozit
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
MéretStandard
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos 75 C fok; minimum -40 C fok
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.41 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5342RT egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, barna
€31.94 /Mértékegység