Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL530R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AB4DQH 1XC54

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R9W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék

Raktáron
Tétel: AB4DQH Típus: HBL530R9WKereszthivatkozás: 1XC54

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€819.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP5
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusNői tartály
Feszültség120/208
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Teljesítmény6240
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekJelenlegi minősítésHPFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5125R6W Iec tű és hüvely tartó, női, 125 A, 380 - 415 V, 4 pólusú, piros | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125Piros125 A-240/415-# 3 - # 1/0 AWG€1,257.27
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL520R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | AC8QBC 3D179 HBL520R7W20Piros20 A5277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG€533.71
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL560R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60Piros60 A30277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€1,192.66
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL520R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20Kék20 A0.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€559.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60Kék60 A15120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG€1,192.23
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5100R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100Kék100 A20120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,311.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R9W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék
€819.07 /Mértékegység