HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2GRYTR Straight Receptacle, 15A, 125V, 2P - 3W, Gray | CE6QWU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2GRYTR Straight Receptacle, 15A, 125V, 2P - 3W, Gray

Tétel: CE6QWU Model: HBL5262C2GRYTR
€47.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2GRYTR Straight Receptacle, 15A, 125V, 2P - 3W, Gray
€47.31 /Mértékegység