HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY dugós dugó, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | CE6TEJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY dugós dugó, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6TEJ Típus: HBL4723VY
€21.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.220-0.660 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.660"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.87 "
Hossz1.49 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL5-15P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.49 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY dugós dugó, 15 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€21.05 /Mértékegység