Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550RT Duplex aljzat, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | BC9KMH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550RT duplex aljzat, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC9KMH Típus: HBL4550RT
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
€83.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.17 "
Hossz3.29 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP1.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.7 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550RT duplex aljzat, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€83.73 /Mértékegység