Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL45305 Öblítőaljzat, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | BC8BDZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45305 öblítési aljzat, 30 A, 250 VDC/600 VAC, 50-400 Hz, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BC8BDZ Modell: HBL45305
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
€287.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.27 "
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma4
Vezetékek száma5-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisTöbbfázisú
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Teljesítmény18000 W
Szélesség1.72 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45305 öblítési aljzat, 30 A, 250 VDC/600 VAC, 50-400 Hz, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés
€287.98 /Mértékegység