Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL27CM33 csatlakozóaljzat, 30A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | BD2HQC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM33 csatlakozóaljzat, 30 A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: BD2HQC Modell: HBL27CM33

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€246.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.86 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL16-30R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
Feszültségértékelés480 VAC
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM33 csatlakozóaljzat, 30 A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€246.83 /Mértékegység