Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 csatlakozóaljzat, 30A, 3 fázisú, Delta 480VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AE7QZB 6A660

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 csatlakozóaljzat, 30 A, 3 fázisú, Delta 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AE7QZB Modell: HBL2733Kereszthivatkozás: 6A660

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€272.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők30
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Vezeték mérete0.35–1.15 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari / kereskedelmi
Magasság3.86 "
HP10
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL16-30R
NEMA értékelésL16-30R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
típusNem burkolt
Feszültség480 VAC
Feszültségértékelés3 Fázis 480 VAC
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536694020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságerősítőkKábeltartományHPIP besorolásHosszAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK csatlakozó, 15A, 125V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKCsatlakozó reteszelése2.78 "15-0.5201.53 "Nejlon€80.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK csatlakozóaljzat, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKCsatlakozó reteszelése3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€95.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK csatlakozóaljzat, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKCsatlakozó reteszelése3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nejlon€176.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKCsatlakozó reteszelése3.86 "20-2202.26 "Nejlon€94.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK csatlakozó, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKCsatlakozó reteszelése2.26 "30-2203.86 "Nejlon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKCsatlakozó reteszelése2.33 "20-2203.86 "Nejlon€199.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK csatlakozó, 30A, 3 fázis, 120/208VAC, 4 pólus, 5 vezetékes földelés | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKCsatlakozó reteszelése3.86 "30-3202.33 "Nejlon€252.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 csatlakozóaljzat, 30 A, 3 fázisú, Delta 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€272.84 /Mértékegység