Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL2463 csatlakozóaljzat, 20A, 3-fázisú, Wye 347/600VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, földelés nélküli | BC9JXB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, Wye 347/600 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelés

Raktáron
Tétel: BC9JXB Modell: HBL2463

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€107.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.86 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.33 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL20-20R
Pólusok száma4
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
Feszültségértékelés3 fázis WYE 347/600 VAC
Szélesség2.33 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, Wye 347/600 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelés
€107.57 /Mértékegység