Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 3-fázisú, 277/480VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt | BD6BEB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 karimás csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Tétel: BD6BEB Modell: HBL2456
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
€107.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.27 "
Hossz3.06 "
AnyagNejlon
Max. HP5
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelésL19-20R
Pólusok száma4
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
Feszültségértékelés3 fázis WYE 277/480 VAC
Teljesítmény9600 W
Szélesség3.06 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 karimás csatlakozóaljzat, 20 A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt
€107.22 /Mértékegység