Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL2361 dugós dugó, 20A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | BC9XDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 dugós dugó, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés

Raktáron
Cikkszám: BC9XDM Modell: HBL2361
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
€57.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábeltartomány0.300-1.050 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.300 "-1.050"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.26 "
Hossz2.75 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL10-20P
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 dugós dugó, 20 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelés
€57.35 /Mértékegység