HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323EBK csatlakozó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | CE6TAA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323EBK csatlakozó, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6TAA Típus: HBL2323EBK
€69.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.86 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.26 "
AnyagNejlon
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés250 VAC
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323EBK csatlakozó, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€69.21 /Mértékegység