Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL223SP ütőfogantyú kapcsoló, duplapólusú, 10A, 250V/10A, 125V, ásó csatlakozó | BD2UBB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL223SP ütőfogantyú kapcsoló, duplapólus, 10A, 250V/10A, 125V, ásó csatlakozó

Raktáron
Tétel: BD2UBB Típus: HBL223SP

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AkcióDPDT
színekFémes
Jelenlegi minősítés10 / 20 A
Magasság1.3 "
Hossz2.27 "
Max. HP1.5
Szerelési módszerPaneltartó
Pólusok száma2
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés250 / 125 VAC
Szélesség0.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL223SP ütőfogantyú kapcsoló, duplapólus, 10A, 250V/10A, 125V, ásó csatlakozó
€18.63 /Mértékegység