HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP3 foglaltságérzékelő adapter lemez, műanyag | AF9ANN 29RW96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP3 foglaltságérzékelő adapter lemez, műanyag

Tétel: AF9ANN Modell: HAP3Kereszthivatkozás: 29RW96

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter lemez
színekSzürke
Mélység29 / 64 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság4 17 / 32 "
NEMA értékelésNEMA 4X
Működési hőmérséklet.-40 és 149 fok között
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség4 17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3925900000

Termék részletek:

    • Ahp1600 sorozathoz

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 foglaltságérzékelő adapter lemez, öntött alumínium | AF9ANL 29RW94 HAP13 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP3 foglaltságérzékelő adapter lemez, műanyag