HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY Dugaszolható Gfci, Kézi készlet, 15A 120VAC, 5-15R, Csak csatlakozó, 4-6 Ma kioldási szint | AD7YGD 4HD21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY dugós Gfci, kézi készlet, 15A 120VAC, 5-15R, csak csatlakozó, 4-6 Ma kioldási szint

Tétel: AD7YGD Típus: GFP5266CYKereszthivatkozás: 4HD21

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépülő GFCI
erősítők15
színekFekete
ConfigurationFelhasználói vezetékes kapcsolat
ConnectivitySorkapcsok
VezetékhosszNincs vezeték
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCESorkapcsok
A ház értékeléseszobai
HP1/2
Hz60
AnyagÖsszetett
NEC kábeljelölésNincs vezeték
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálásaFelhasználó által biztosított
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
FázisEgyfázisú
HossztartományNincs vezeték
Típus visszaállításaKézikönyv
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1800
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536308000
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY dugós Gfci, kézi készlet, 15A 120VAC, 5-15R, csak csatlakozó, 4-6 Ma kioldási szint