HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 3 pólusú, 30 A, szürke | AC8QGN 3D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 3 pólusú, 30 A, szürke

Raktáron
Tétel: AC8QGN Modell: FDS30Kereszthivatkozás: 3D340

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,204.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
erősítők30
Kapcsolatfelvétel3 PST
Jelenlegi minősítés30 A
Mélység7.3 "
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 VAC
Dimenzió15.36 x 11.46 x 8.43 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság8.43 "
HP0.5–20 LE @ 120–600 VAC
IP besorolás66
Hossz15.36 "
AnyagValox rozsdamentes acél hardverrel
Max. HP20
NEMA ház típusa4, 4X, 12K
Pólusok száma3
Vezetékek száma5
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis1 vagy 3
FelhasználásJ osztályú biztosíték
Feszültség600 VAC
Szélesség11.46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9525
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (olvadó)
    • Semleges szerelvény (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkJelenlegi minősítésAnyagMax. HPNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 3 pólusú, 60 A, szürke | AB9NET 2EAU7 60 FDS15.36 "6060 AValox404, 4X, 12K3 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)3€2,365.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 30 A, Rozsdamentes acél | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARozsdamentes acél-4X35€1,524.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 30 A, Rozsdamentes acél | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARozsdamentes acél-4X35€1,737.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 60 A, Rozsdamentes acél | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARozsdamentes acél-4X35€2,255.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 60 A, Rozsdamentes acél | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "6060 ARozsdamentes acél-4X35€2,246.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 3 pólusú, 30 A, szürke
€2,204.79 /Mértékegység