Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 60 A, Rozsdamentes acél | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH8JLP Modell: HBLDS6SSRACKereszthivatkozás: 38UP45

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2,246.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
erősítők60
Kapcsolatfelvétel3 PST
Jelenlegi minősítés60 A
Mélység6.1 "
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 VAC
Dimenzió11.41 x 7.66 x 6.1 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság6.1 "
HP50 LE @ 600 VAC
IP besorolás69
Hossz11.41 "
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma5
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis3
Feszültség600 VAC
Szélesség7.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)18.08
Hajó hossza (cm)33.32
Hajószélesség (cm)22.23
Származási országPL

Termék részletek:

    • Fusible / Nonfusible: Nem olvadó
    • Semleges szerelvény mellékelve: Igen
    • Biztosítókészlet (R osztály): Nem olvadó

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkJelenlegi minősítésAnyagMax. HPNEMA ház típusaPólusok számaVezetékek számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 3 pólusú, 60 A, szürke | AB9NET 2EAU7 60 FDS15.36 "6060 AValox404, 4X, 12K3 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)3€2,365.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 3 pólusú, 30 A, szürke | AC8QGN 3D340 30 FDS15.36 "3030 AValox rozsdamentes acél hardverrel204, 4X, 12K35€2,204.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 30 A, Rozsdamentes acél | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "3030 ARozsdamentes acél-4X35€1,524.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 30 A, Rozsdamentes acél | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "3030 ARozsdamentes acél-4X35€1,737.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR zárt megszakító kapcsoló, 600 VAC, 60 A, Rozsdamentes acél | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "6060 ARozsdamentes acél-4X35€2,255.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 60 A, rozsdamentes acél
€2,246.12 /Mértékegység