MAIN FILTER INC. MF0356567 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 1.96 Inch Height | CF8MCU RA18K25

FŐSZŰRŐ INC. MF0356567 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 1.96 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MCU Modell: MF0356567Kereszthivatkozás: RA18K25 '
€38.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.024 "
Alsó OD1.732 "
Kapacitás3.28
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret37 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság1.96 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító0.787 "
Top OD1.732 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER RA18K25

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006588 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF6QZM MF00065881.811 "2.913 "35.83399 négyzetméter Hüvelyk8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034455 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF6UAE MF00344551.299 "2.087 "9.19102 négyzetméter Hüvelyk3.62 "1.004 "2.087 "€37.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034552 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 1.96 hüvelykes magasság | CF6UAY MF00345521.024 "1.732 "3.2837 négyzetméter Hüvelyk1.96 "0.787 "1.732 "€31.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0116395 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7FJC 03122525VG16BO MF01163951.811 "2.913 "35.83399 négyzetméter Hüvelyk8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0116436 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7FJX 1225H20LLP MF01164361.811 "2.913 "35.83399 négyzetméter Hüvelyk8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0116437 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7FJY 1225H20SLA0000 MF01164371.811 "2.913 "35.83399 négyzetméter Hüvelyk8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0116439 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7FJZ 1225K25P MF01164391.811 "2.913 "35.83399 négyzetméter Hüvelyk8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0356567 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 1.96 hüvelyk magasság
€38.07 /Mértékegység