HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS EC30N végsapka, 30 mm-es | AA9NLC 1EB18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS EC30N végsapka, mérete 30 mm

Tétel: AA9NLC Modell: EC30NKereszthivatkozás: 1EB18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenet a közelségérzékelő végének kupakjára
színekFekete
ÉpítésÖntött
Kijelző méret30 mm
AnyagDelrin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS EC08 végsapka, pajzssal, 8 mm-es méret | AA9NKV 1EB11 EC08Üveggyapot-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS EC30N végsapka, mérete 30 mm